Clé à fourche 012005 Goupille captive SW 3,2 mm

Réf.: 3037444
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Embout a fourche

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3037444
    EAN / GTIN 0611702891454
    Réf. fabricant 3037444

    Description

    Description:

    Pour les points de vissage difficiles d'accès
    Compatible avec les clés dynamométriques de type TBN 2 et TBN 10

    Caractéristique(s):

    • Largeur de la tête 2 [mm]: 9,2 mm
    • Hauteur de la tête 2 [mm]: 2,8 mm
    • Matériau: Acier au chrome-vanadium
    • Surface: peint par immersion
    • Clé de serrage 1 [mm]: 3.2
    • Entraxe [métrique]: 27,0 mm
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier