{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour pinces ER | 40 | |
⌀ serrage D1 | 3-26 mm | |
Support | BT 40 court | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forme | AD | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Plage de serrage | 3 mm - 26 mm | |
Longueur de col cote A | 80 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ ext. D | 63 mm | |
Ecrou de serrage ER de rechange 309580 | 40 | |
Clé de serrage ER 309680 | 40 | |
Exécution | BT-DC | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 303710 40 | |
EAN / GTIN | 4062406250348 | |
Réf. fabricant | 303710 40 |