Traverse d'équipement ultérieur 0,93 m pour échelle simple en bois avec hauteur de montant 70 mm

Réf.: 30370
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Domaine d'utilisation Echelles
Type de produit Lisse / Traverse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 30370
EAN / GTIN 4031405303706
Réf. fabricant 030370
Article hors catalogue L90110 1059

Description

Description:

  • Incl.

Caractéristique(s):

  • Largeur: 110 mm
  • Hauteur de colonne : 70 mm
  • Longueur : 930 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Bois
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Largeur de traverse : 930 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier