Module de distance vide 475x230x35mm

Réf.: 3036650
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Plateau de rangement

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3036650
    EAN / GTIN 4010886950258
    Réf. fabricant 3036650
    Article hors catalogue L60160 5178

    Description

    Description:

    Pour établi à roulettes 1505 et établi B 1500 Module Check-Tool : Garniture en mousse bicolore avec deux nids pour petites pièces Résistant aux huiles et aux graisses Dimensions : L 475 x P 230 x H 35 mm

    Caractéristique(s):

    • Largeur totale [mm]: 475 mm
    • Hauteur totale [mm]: 35 mm
    • Longueur totale [mm]: 230 mm
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non