Rail transversal rétrofit avec pavé conducteur nivello® largeur 0,93 m avec hauteur de poutre 73 mm

Réf.: 30366
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Domaine d'utilisation Leitern
    Type de produit Lisse / Traverse

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 30366
    EAN / GTIN 4031405303669
    Réf. fabricant 030366

    Description

    Description:

    • Incl.

    Caractéristique(s):

    • Largeur: 122 mm
    • Hauteur : 147 mm
    • Largeur de colonne : 25 mm
    • Hauteur de colonne : 73 mm
    • Longueur : 930 mm
    • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
    • Matériau : Travailler correctement
    • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
    • Installation requise : A monter avec un outil
    • Largeur de traverse : 930 mm

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires