{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 12 mm | |
Support | BT 40 court | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forme | AD | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Exécution | BT-DC | |
Longueur de col cote A | 63 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ ext. D | 42 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 12 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 303640 12 | |
EAN / GTIN | 4062406250140 | |
Réf. fabricant | 303640 12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Mandrins porte-fraises Weldon Type AD, BT 40 court, ⌀ serrage D1: 12mm
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
58,14 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
67 article(s) en stock
66,13 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
224 article(s) en stock
33,11 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | BT 40 court | BT 40 court | BT 40 court |
⌀ ext. D | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Vis de serrage de rechange 309900 | 12 | 12 | 12 |
Norme | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25 000 min-1 | G 6,3 à 18000 min-1 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC |