Support pour vis de mesure intégrées, tige plate, pour tige de 9,5 mm

Réf.: 303564
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
Référence article 303564
EAN / GTIN 4946368074009
Réf. fabricant 303564
Article hors catalogue L40010 11209

Description

Description:

La fabrication individuelle de ″supports pour vis micrométriques″ peut être complexe et coûteuse. Mitutoyo propose une variété de supports micrométriques différents pour une large gamme d'applications. Ces supports sont en fonte nickelée. Il existe deux types de supports micrométriques: avec ou sans écrou de serrage sur la broche.

Caractéristique(s):

Fonctions : Fixations pour têtes de micromètres à tige lisse