• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Support pour vis de mesure intégrées, écrou de serrage, pour arbre de 9,5 mm

Réf.: 303561
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
Référence article 303561
EAN / GTIN 4946368073972
Réf. fabricant 303561
Article hors catalogue L40010 8731

Description

Description:

La fabrication individuelle de ″supports pour vis micrométriques″ peut être complexe et coûteuse. Mitutoyo propose une variété de supports micrométriques différents pour une large gamme d'applications. Ces supports sont en fonte nickelée. Il existe deux types de supports micrométriques: avec ou sans écrou de serrage sur la broche.

Caractéristique(s):

Fonctions : Fixations pour têtes de micromètre avec écrou de serrage