E-torc Q R unité d'affichage ETQ R D

Réf.: 3034933
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 3034933
EAN / GTIN 4002805936573
Réf. fabricant 3034933
Article hors catalogue L60160 5682

Description

Description:

Les caractéristiques :
Affichage d'évaluation compact pour les têtes de mesure E-torc QR
Grand écran graphique TFT, d'une diagonale de 109 mm (4,3″)
avec fonction tactile, qui permet de travailler avec des gants
Utilisation intuitive via l'écran tactile ou six touches matérielles
Avec une puissante batterie lithium-ion intégrée
Utilisation mobile ou stationnaire (support de ceinture disponible en option : 3078582 ou support : 3033694)
Boîtier en aluminium robuste et léger
Toutes les méthodes de mesure courantes : Couple, couple/angle de rotation, desserrage/serrage, serrage supplémentaire, limite d'élasticité
Incluant un puissant logiciel d'évaluation et d'exploitation pour PC (Windows 7 ou supérieur)
Les interfaces utilisateurs :
Radio (WiFi 2,4 et 5 GHz)
Mini interface USB
connecteur pour câble de connexion ETQR (compatible avec les capteurs QR E-torc)
Connexion aux systèmes CAQ (facultatif)
L'exactitude :
/- 1 %, /- 1 chiffre
Contenu:
Affichage de l'évaluation de l'ETQR
Logiciel d'évaluation et d'exploitation pour PC (à partir de Windows 7), câble USB, bloc d'alimentation

Caractéristique(s):

  • Type de batterie: 18650
  • Caractéristiques chimiques: Li-Ion
  • Source d'énergie: Batterie
  • Largeur totale [mm]: 87 mm
  • Hauteur totale [mm]: 47 mm
  • Longueur totale [mm]: 196 mm
  • Rubrique pour Take e Way: Rub. 205 Sec.Li-Io 0-50g
  • Type d'échelle: sans
  • Numéro UN: UN 3481
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: non