• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Système de rails pour échelles à crémaillère : longueur de tuyau en acier galvanisé 1000 mm

Réf.: 30349
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 30349
EAN / GTIN 4031405303492
Réf. fabricant 030349

Description

Description:

  • Système de rails pour des échelles suspendues
  • Matières : Tube en métal léger ou tube en acier
  • Diamètre du tuyau 30 mm
  • Longueurs disponibles : 1000 mm et 1500 mm
  • Remarque : 1 un support intermédiaire ou un support avec butée est requis pour chaque tuyau de 1 m.

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 30 mm
  • Longueur : 1000 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Acier galvanisé
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Type de produit : Acier galvanisé / 1 M.