• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Assortiment de valises pour mandrins HT 40

Réf.: 303462 40
Remise
667,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 20 mm
Support BT 40 court
Norme de porte-outils JIS B6339; ISO 7388-2
Forme ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV; HPC
Longueur de col cote A 72,5 mm
⌀ ext. D 49 mm
Long. utile L1 45 mm
Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 303462 40
EAN / GTIN 2050002007703
Réf. fabricant 303462 40

Description

Exécution:

  • Rigidité totale très élevée grâce à la construction optimisée.
  • Modèle SA40 et HSK-A 63 avec alésage Ballufchip.
  • Réglage axial de la longueur possible (réglage 10 mm).

Avantage(s):

  • Transmission de couple maximale (550 Nm), pour une sécurité de processus garantie.
  • Caractéristiques d’amortissement idéales, pour un état de surface optimal de la pièce, une augmentation de la durée de vie et un ménagement de la broche.
  • Excellente précision de concentricité et de répétabilité < 0,003 mm.
  • Maniement aisé.
  • Réglage exact de la longueur axiale.
  • Thermorésistance jusqu'’à 170 °C.
  • Flexibilité totale grâce à des douilles de réduction de haute qualité.

Utilisation:

  • Pour le perçage, l'alésage et le fraisage.
  • Pour le fraisage grosse ébauche.

Livraison:

1× mandrin expansible hydraulique HT GARANT 303450 réf. 20, 5× douilles de réduction Ø 20 - Ø de serrage 6, 8, 10, 12, 16 mm, 1× clé de serrage ouv. 5, 1× valise avec insert en mousse.

Accessoire(s):