Exécution:
Matière principale
98% polyester, 2% fibre antistatique, tricoté en chaîne, résistant aux flammes, antistatique, 120 g/m²
Finition
Dossier allongé
Détails
Étiquettes externes
Anneau D, ID-kortsficka säljes separat
Reflex
Bande réfléchissante ignifuge de 50 mm de large
Fermeture avant
Glissière plastique unidirectionnelle
Poches
Ouverture sur le côté pour accéder aux poches à vêtements sous-jacentes
Description:
- Gilet léger, haute-visibilité, avec des propriétés antistatiques
- Des bandes réfléchissantes sur tout le tour, y compris sur les manches, garantissent que le porteur est visible de toutes les directions
- Avec une fermeture éclair frontale et des ouvertures latérales intelligentes qui permettent d'accéder facilement aux vêtements et aux poches situées en dessous
- Certifié selon EN 1149-5, EN ISO 14116, indice 1
- EN ISO 20471, Classe 3
Norme:
- EN ISO 20471, Class 3
- EN ISO 14116, index 1
- EN 1149-5