Chariot à outils Workster Highline Large

Réf.: 3033708
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Servante d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3033708
EAN / GTIN 4010886950364
Réf. fabricant 3033708
Article hors catalogue L60160 4962

Description

Description:

Plateau de travail avec couvercle en plastique PP et bord anti-écrasement, ainsi que de petits compartiments de rangement supplémentaires, et des supports pour tournevis
Maniable et facile à diriger grâce à la poignée
Parois latérales avec perforation Euro de 10 x 38 mm pour la fixation de crochets et d'outils
Parois latérales avec perforation Euro de 10 x 38 mm
Tôle d'acier, résistante à la corrosion et aux rayures, recouverte d’une couche de peinture epoxy
Le blocage de sortie individuel empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs, commande à une seule main
Verrouillage central avec serrure cylindrique et clé de sécurité
5 tiroirs plats et larges (L 640 x P 400) à pleine extension
2 tiroirs hauts et larges (L 640 x P 400) à pleine extension
Capacité de charge par tiroir 40 kg
Capacité de charge totale 500 kg

Caractéristique(s):

  • Dimensions (L x l x H): 1.045 mm x 785 mm x 510 mm
  • Nombre de roues: 4
  • Nombre de tiroirs: 7
  • Hauteur de travail: 1.045
  • Diamètre des roulettes fixes (2x): 125
  • Couleur: GEDORE bleu, RAL 5017
  • Largeur totale [mm]: 785 mm
  • Hauteur totale [mm]: 1.045 mm
  • Longueur totale [mm]: 510 mm
  • Diamètre des roulettes pivotantes avec frein (2x): 125
  • Matériau: Tôle d'acier
  • Surface: revêtu par poudre
  • Teinte RAL: Bleu
  • Type de tiroir:
    • 5x type 1, H. = 80 mm
    • 2x type 2, H. = 160 mm
  • Capacité de charge statique [kg]: 500 kg
  • Capacité de charge par tiroir [kg]: 40 kg
  • 1000 V isolé: non
  • verrouillable: oui
  • Blocage de l'ouverture individuelle: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier