Détecteur de tension 6-1000 V 2 pôles avec affichage LED

Réf.: 3032744
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Testeur de tension

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3032744
    EAN / GTIN 4010886950166
    Réf. fabricant 3032744
    Article hors catalogue L60160 5113

    Description

    Description:

    Niveaux d'affichage : 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690, 1000 V AC/ DC
    Test de rotation de la résistance (LED verte), test de phase (LED rouge), test polarité (LED)
    Connexion de charge au moyen du bouton poussoir (test à faible impédance)
    Déclenchement intentionnel du disjoncteur différentiel
    Alarme vibrante sur la poignée
    Classe de protection IP65, étanche à la poussière, protégé contre les jets d'eau
    Testé et approuvé selon la norme DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015
    Catégorie de surtension CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

    Caractéristique(s):

    • Nombre de piles/accumulateurs: 2
    • Version: 2 pôles
    • Type de batterie: AAA
    • Longueur totale [mm]: 120 mm
    • Matériau: Plastique
    • Plage de mesure [volt]: 12-1000
    • Catégorie de mesure: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
    • Plage de tension [AC/DC]: 12 - 1000 V
    • 1000 V isolé: oui
    • Piles incluses dans la livraison: oui
    • Test individuel avec 10.000 V AC: non
    • Enregistrement REACH disponible: oui
    • certifié VDE: oui