Gilet porte-outil haute-visibilité M

Réf.: 303218045500M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Couleur high vis rot
    Taille unisexe M
    Type de produit Gilets de signalisation

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 303218045500M
    EAN / GTIN 7330509664926
    Réf. fabricant 303218045500M

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    85% polyester, 15% coton, satin, 300g/m²

    Détails
    Les larges passants de ceinture, Deux passants fermeture auto-agrippante sur les côtés pour le porte-marteau
    Porte-couteau avec bouton
    Boutons métalliques
    Anneau D
    Poches
    Poches poitrine, une avec rabat et une avec boutons pour couteau
    Poche à documents à l'avant
    Poches à clous - amovibles et extra larges, équipées de porte-outils et d'un compartiment supplémentaire pour outils, Poche à clous à l'arrière - amovible
    Deux poches Napoléon avec espace pour papier A4, Poches avant avec soufflet et rabat ainsi que poche extérieure avec fermeture à glissière

    Reflex
    Bande réfléchissante de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur les épaules et le corps

    Fermeture frontale
    Double fermeture à glissière à l'avant pour une largeur réglable, Fermeture à glissière robuste en plastique à sens unique

    Accessoires
    Boucle fixe, Ceinture textile

    Fonctionnalité
    Maille épaisse sur les épaules latérales avant et le dos

    Renforcement
    Poches à clous renforcées en CORDURA®

    Description:

    • Gilet d'artisan moderne avec de nombreuses poches pratiques pour les outils et les accessoires
    • Poches à clous et sangle de taille amovibles pour réduire la tension sur les épaules et le cou
    • Il dispose même de doubles fermetures éclair à l'avant pour régler la largeur, ce qui offre un meilleur ajustement et un confort amélioré
    • Panneaux en maille qui rendent le gilet léger et assurent une bonne ventilation
    • Certifié selon la norme EN ISO 20471, S classe 1, M-4XL classe 2

    Norme:

    • Combination Certification A M ->
    • EN ISO 20471, S Class 1, M-4XL Class 2
    • Combination Certification E->S