{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de serrage | 1 mm - 16 mm | |
Support | BT 50 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forme | AD | |
Arrosage interne | Oui, à 50 bars max. | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 20 µm | |
Couple de serrage maximal Md max | ≤ 14 Nm | |
Longueur de col cote A | 106 mm | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
Clé de serrage Torx® de rechange 625220 | TX25 | |
Type de produit | Mandrins de perçage |
Référence article | 303172 1-16 | |
EAN / GTIN | 4045197937971 | |
Réf. fabricant | 303172 1-16 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandrins de perçage Type AD, BT 50, Plage de serrage: 1-16mm
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock
337,12 €
305,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock
256,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
322,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
235,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
101 article(s) en stock
266,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock
317,76 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme de porte-outils | ISO 7388-2; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Longueur de col cote A | 106 mm | 98 mm | 110 mm | 95 mm | 95 mm | 106 mm |
⌀ ext. D | 50 mm | 57 mm | 57 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Précision de concentricité | ≤ 20 µm | ≤ 20 µm | ≤ 20 µm | ≤ 50 µm | ≤ 20 µm | ≤ 50 µm |
Plage de serrage | 1 mm - 16 mm | 0,5 mm - 16 mm | 0,5 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 6,3 à 12000 min-1 | G 2,5 à 25 000 min-1 | G 6,3 à 12000 min-1 |
Type de produit | Mandrins de perçage | Mandrins de perçage | Mandrins de perçage | Mandrins de perçage | Mandrins de perçage | Mandrins de perçage |