Description:
Tournevis à cliquet et son magasin chargé
Pour un travail précis dans les espaces restreints
Angle de pivotement de retour très faible, quasiment 0˚ (non mesurable avec des instruments de mesure mécaniques)
Réglage de la rotation droite/gauche via une bague rotative, position centrale neutre avec verrouillage à cliquet permettant d’utiliser des vis sans fonction cliquet
Caractéristique(s):
- Prise d'entraînement, hexagonale [métrique]: 6.3
- Prise d'entraînement, hexagonale [impériale]: 1/4″
- Longueur totale [mm]: 250 mm
- Largeur de la poignée: 38,6 mm
- Matériau du manche: 2 composants
- Longueur de la lame: 125 mm
- 1000 V isolé: non
- Enregistrement REACH disponible: oui
- certifié VDE: non