• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Echelle plate-forme avec roulettes 8 marches

Réf.: 303108
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Nombre de marches 8
Matière Aluminium
Type de produit Echelles plates-formes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 303108
EAN / GTIN 4031405936973
Réf. fabricant 303108
Article hors catalogue L90110 959

Description

Description:

  • Échelle de plate-forme en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Marches striées de 80 mm de profondeur.
  • Plate-forme spacieuse avec nervures pour un support sécurisé (800 x 650 mm)
  • connexion étagée/longeron sertie 4 fois
  • Avec main courante à deux côtés, garde-corps à 3 côtés, 1 000 mm de haut avec genoux et plinthes
  • Deux rouleaux Ø100 mm pour un déplacement facile d'un endroit à l'autre
  • Montage facile (démonté)
  • Traverses pour une grande stabilité
  • Largeur extérieure : 650 mm (sans traverse)
  • Inclinaison du conducteur : 70°
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 3900 mm
  • Frais généraux : 1740 mm
  • Largeur extérieure : 1256 mm
  • Hauteur : 2990 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Inclinaison : 70 °
  • Largeur de la plate-forme : 650 mm
  • Hauteur de la plate-forme : 1900 mm
  • Longueur de la plate-forme : 800 mm
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
  • Espacement pas/segment : 235 mm
  • Nombre de pas/échelons : 8 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Largeur de traverse : 1580 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes