{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Support | BT 50 | |
Norme | DIN 6383 | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 8 µm | |
Longueur de col cote A | 65 mm | |
⌀ ext. D | 40 mm | |
Type de produit | Adaptateur pour mandrins |
Référence article | 303097 3 | |
EAN / GTIN | 4062406109431 | |
Réf. fabricant | 303097 3 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Douille de réduction SA / CM pour filetage, type A 3
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
93,20 €
74,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
69 article(s) en stock
99,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
161,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
71,60 €
57,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
99 article(s) en stock
72,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
94,80 €
62,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | BT 50 | HSK-A 63 | HSK-A 100 | BT 40 | SA 40 court | SA 50 court |
Norme de porte-outils | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Longueur de col cote A | 65 | 140 | 150 | 70 | 70 | 65 |
⌀ ext. D | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Forme | A | A | A | A | ADB | ADB |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 6,3 à 15000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Type de produit | Adaptateur pour mandrins | Adaptateur pour mandrins | Adaptateur pour mandrins | Adaptateur pour mandrins | Adaptateur pour mandrins | Adaptateur pour mandrins |