{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ mandrin d1 | 22 mm | |
⌀ serrage D1 | 22 mm | |
Support | BT 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6357 | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forme | ADB | |
Arrosage | Non obturable | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 48 mm | |
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 22 | |
Clé spéciale adaptée 309840 | 22 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises |
Référence article | 303035 22 | |
EAN / GTIN | 4045197944948 | |
Réf. fabricant | 303035 22 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrins porte-fraises avec arrosage, type ADB 22 mm
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
159,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
74 article(s) en stock
133,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. D | 48 | 48 |
⌀ mandrin d1 | 22 | 22 |
Norm | DIN 6357 | DIN 6357 |
Précision de concentricité | ≤ 5 | ≤ 5 |
⌀ serrage D1 | 22 | 22 |
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 22 | 22 |
Type de produit | Mandrins porte-fraises | Mandrins porte-fraises |