{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ mandrin d1 | 32 mm | |
⌀ serrage D1 | 32 mm | |
Support | BT 40 court | |
Norme | DIN 6357 | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forme | ADB | |
Arrosage | Non obturable | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 50 mm | |
⌀ ext. D | 78 mm | |
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 32 | |
Clé spéciale adaptée 309840 | 32 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises |
Référence article | 303015 32 | |
EAN / GTIN | 4045197944924 | |
Réf. fabricant | 303015 32 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrins porte-fraises avec arrosage, type ADB 32 mm
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
84,32 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
49,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
99,87 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ mandrin d1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Forme | ADB | A | AD |
Clé spéciale adaptée 309840 | 32 | 32 | 32 |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
⌀ serrage D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | G 6,3 à 18000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Type de produit | Mandrins porte-fraises | Mandrins porte-fraises | Mandrins porte-fraises |