• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Planche de travail en kit pour échelle multi-usages à échelons en 3 parties

Réf.: 30299
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Plates-formes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 30299
EAN / GTIN 4031405302990
Réf. fabricant 030299
Article hors catalogue L90110 985

Description

Description:

  • Convient pour l'échelle polyvalente 3 pièces
  • Sous-structure stable en acier
  • Plaque d'impression sérigraphique antidérapante
  • Crochet avec dispositif de sécurité
  • La livraison est démontée, les instructions de montage sont incluses
  • Possible uniquement avec le code commande 33306–33310 et les codes commande supplémentaires

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 3000 mm
  • Largeur: 330 mm
  • Longueur : 1430 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Acier galvanisé, bois
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Ø de vissage Hauteur du support : 1000 mm
  • Installation requise : A monter sans outils