Main courante enfichable pour espacement des échelons/marches 280/263 mm Longueur 1,96 m

Réf.: 30297
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Main courante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 30297
EAN / GTIN 4031405302976
Réf. fabricant 030297
Article hors catalogue L90240 31

Description

Description:

  • Main courante en tube aluminium Ø 25 mm
  • Convient aux échelles avec espacement des échelons de 280 mm, espacement des marches de 263 mm
  • Pour un montage sans outil via une poignée ergonomique en étoile
  • La fixation se fait au moyen d'un mécanisme de serrage dans le trou de marche
  • Peut être monté à droite ou à gauche de l'échelle

Caractéristique(s):

  • Largeur: 138 mm
  • Diamètre: 25 mm
  • Longueur : 1960 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel