• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Gilet zippé haute visibilité L/XL

Réf.: 302910223300L/XL
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur high vis gelb
Taille unisexe XL
Type de produit Gilets de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302910223300L/XL
EAN / GTIN 7330509751381
Réf. fabricant 302910223300L/XL
Article hors catalogue L00980 5384

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, tricotage chaîne, 120g/m²

Détails
Coulet à bandeau

Reflex
Bandeau réfléchissant de 50 mm de large

Fermeture frontale
Glisserie plastique à sens unique

Poches
Boucle radio

Description:

  • Un gilet hi-vis léger et résistant avec fermeture à glissière et bande réfléchissante tout autour, pour être vu de toutes les directions
  • Certifié EN ISO 20471 Classe 2, vêtements haute visibilité

Norme:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification A

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier