{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 20 mm | |
Support | BT 50 | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forme | AD | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 90 mm | |
⌀ ext. pinces de serrage D | 52 mm | |
Clé à ergot adaptée 628400 | 52 / 55 | |
Type de produit | Mandrins de serrage |
Référence article | 302870 20 | |
EAN / GTIN | 4045197554611 | |
Réf. fabricant | 302870 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin de serrage 20 mm
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
337,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock
243,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | BT 50 | BT 40 |
Longueur de col cote A | 90 | 90 |
Forme | AD | AD |
Clé à ergot adaptée 628400 | 52 / 55 | 52 / 55 |
⌀ serrage D1 | 20 | 20 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min-1 | G 6,3 à 15000 min-1 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |