{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 32 mm | |
Support | BT 40 | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forme | AD | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 105 mm | |
⌀ ext. pinces de serrage D | 66 mm | |
Clé à ergot adaptée 628400 | 68 / 75 | |
Type de produit | Mandrins de serrage |
Référence article | 302865 32 | |
EAN / GTIN | 4045197549082 | |
Réf. fabricant | 302865 32 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin de serrage, BT 40, ⌀ D1: 32mm
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
216,72 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
306,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | BT 40 | BT 50 |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Longueur de col cote A | 105 mm | 105 mm |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min-1 | G 6,3 à 15000 min-1 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |
Type de produit | Mandrins de serrage | Mandrins de serrage |