Mandrin à pinces ER Type ADB 32

Réf.: 302780 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 20000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pour pinces ER 32
    Support BT 40 A = 100
    Norme de porte-outils JIS B6339; ISO 7388-2
    Forme ADB
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 20000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 3 µm
    Méthode d'usinage UGV
    Plage de serrage 2 mm - 20 mm
    Longueur de col cote A 100 mm
    ⌀ ext. D 50 mm
    Ecrou de serrage ER de rechange 32
    Clé de serrage ER 32
    Type de produit Mandrins à pinces

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 302780 32
    EAN / GTIN 4250122612292
    Réf. fabricant 406.02.20.100

    Description

    Exécution:

    Cônes extérieur et intérieur rectifiés.
    Toutes les queues brunies.

    Utilisation:

    Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique dans des pinces ER suivant DIN 6499 - type A et B.

    Livraison:

    Avec écrou de serrage ER.

    Accessoire(s):

    Pinces de serrage ER 308881309434, clé de serrage ER 309680309745 ou 613300.
    Tirettes (AB) 308760308802, clés de serrage AB 308820308835.

    Remarque(s):

    Ecrou de serrage adapté 309580 ou 309610.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange