{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour pinces ER | 25 | |
Support | BT 30 A = 100 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Forme | AD | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Plage de serrage | 1 mm - 16 mm | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 42 mm | |
Ecrou de serrage ER de rechange | 25 | |
Clé de serrage ER | 25 | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 302752 25 | |
EAN / GTIN | 4067263002550 | |
Réf. fabricant | 302752 25 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin à pince ER Forme AD 25
Sur demande
Disponibilité
76 article(s) en stock
67,83 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
79 article(s) en stock
85,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | BT 30 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Longueur de col cote A | 100 mm | 100 mm |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Plage de serrage | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Méthode d'usinage | UGV | HPC |
Type de produit | Mandrins à pinces | Mandrins porte-fraises Weldon |