• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mandrins porte-fraises Weldon Type AD 16 mm

Réf.: 302667 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 6359
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-2; ISO 7388-2
  • Forme: AD
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 18000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 16 mm
Support BT 50 A = 100
Norme DIN 6359
Norme de porte-outils ISO 7388-2; ISO 7388-2
Forme AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 18000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage HPC
Longueur de col cote A 100 mm
⌀ ext. D 48 mm
Vis de serrage de rechange 309900 16
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302667 16
EAN / GTIN 4062406230425
Réf. fabricant 302667 16

Description

Exécution:

Toutes les queues avec traitement par microbillage. Qualité d'équilibrage G6,3 / 18000 min-1.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760308802, clés de serrage AB 308820308835.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Mandrins porte-fraises Weldon Type AD 16 mm

Mandrins porte-fraises Weldon Type AD 16 mm

Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
68,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
125,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Support BT 50 A = 100 BT 50 A = 100
Norme de porte-outils ISO 7388-2; ISO 7388-2 ISO 7388-2; JIS B6339
Longueur de col cote A 100 mm 100 mm
Vis de serrage de rechange 309900 16 16
Forme AD ADB
Norme DIN 6359 DIN 6359
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 18000 min-1 G 2,5 à 25000 min-1