{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 14 mm | |
Support | BT 50 A = 100 | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 44 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 12 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 302655 14 | |
EAN / GTIN | 4062406100186 | |
Réf. fabricant | 302655 14 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrins porte-fraises Weldon Type ADB avec arrosage en bout 14 mm
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
125,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
77,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | BT 50 A = 100 | BT 40 court |
Longueur de col cote A | 100 | 63 |
Forme | ADB | ADB |
⌀ serrage D1 | 14 | 14 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25 000 min-1 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon |