{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 6 mm | |
Support | BT 50 court | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forme | ADB | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 63 mm | |
⌀ ext. D | 25 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 6 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 302650 6 | |
EAN / GTIN | 4045197944672 | |
Réf. fabricant | 302650 6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Mandrin porte-fraises Weldon Type ADB avec arrosage en bout, BT 50 court, ⌀ serrage D1: 6mm
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
90,10 €
60,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
50,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
71 article(s) en stock
95,20 €
63,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme de porte-outils | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Longueur de col cote A | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Vis de serrage de rechange 309900 | 6 | 6 | 6 |
Norme | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
⌀ serrage D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon |