Mandrins porte-fraises Weldon Type ADB avec arrosage en bout, BT 40 A = 100, ⌀ serrage D1: 6mm

Réf.: 302606 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
139 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 6359
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Forme: ADB
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 6 mm
Support BT 40 A = 100
Norme DIN 6359
Norme de porte-outils ISO 7388-2; JIS B6339
Forme ADB
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage HPC
Longueur de col cote A 100 mm
⌀ ext. D 25 mm
Vis de serrage de rechange 309900 6
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302606 6
EAN / GTIN 4062406099862
Réf. fabricant 302606 6

Description

Exécution:

Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux). Qualité d'équilibrage G2,5 / 25000 min-1. Avec canaux d'arrosage obturables.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760308802, clés de serrage AB 308820308835.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Mandrins porte-fraises Weldon Type ADB avec arrosage en bout, BT 40 A = 100, ⌀ serrage D<sub>1</sub>: 6mm

Mandrins porte-fraises Weldon Type ADB avec arrosage en bout, BT 40 A = 100, ⌀ serrage D1: 6mm

Sur demande
Disponibilité
139 article(s) en stock
82,28 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
71 article(s) en stock
42,23 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
71 article(s) en stock
73,78 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Support BT 40 A = 100 BT 40 A = 100 BT 40 A = 100
Norme de porte-outils ISO 7388-2; JIS B6339 ISO 7388-2; ISO 7388-2 ISO 7388-2; ISO 7388-2
⌀ ext. D 25 mm 25 mm 25 mm
Vis de serrage de rechange 309900 6 6 6
Forme ADB AD AD
Norme DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359
⌀ serrage D1 6 mm 6 mm 6 mm