Mandrin porte-fraises combiné 22 mm

Réf.: 302500 22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin d1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 6358
  • Norme de porte-outils: DIN 2080
  • Précision de concentricité: ≤ 6

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ mandrin d1 22 mm
    ⌀ serrage D1 22 mm
    Support SA 40 A = 52
    Norme DIN 6358
    Norme de porte-outils DIN 2080
    Précision de concentricité ≤ 6 µm
    Longueur de col cote A 52 mm
    Longueur totale L 164 mm
    Longueur mandrin de fraisage L3 avec bague d'entraînement 19 mm
    Longueur mandrin de fraisage L4 31 mm
    Filetage M M16
    Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 22
    Bague d'entraînement de rechange 309870 22
    Clé spéciale adaptée 309840 22
    Type de produit Mandrin porte-fraise

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 302500 22
    EAN / GTIN 4250122600770
    Réf. fabricant 401.10.22.52

    Description

    Exécution:

    Filetage intérieur pour serrage manuel.

    Utilisation:

    Avec clavette − pour fraises à rainure longitudinale, par ex. DIN 841.
    Avec bague d'entraînement − pour fraises à rainure transversale, DIN 1880.

    Livraison:

    Avec clavette, bague d’entraînement et vis de serrage de fraise.

    Accessoire(s):

    Clé spéciale 309840.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange