Rallonge pour mandrin de frettage 3°, anti-vibratoire, L = 300 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 25/14mm

Réf.: 302417 25/14
Prix valable jusqu’au 24 nov. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: Oui, à 80 bars max.
  • Vibration: Amorti

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ alésage D1 14 mm
Queue ⌀ d 25 mm
Longueur totale L 300 mm
Arrosage interne Oui, à 80 bars max.
Vibration Amorti
⌀ D2 20 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302417 25/14
EAN / GTIN 4045197701923
Réf. fabricant 302417 25/14

Description

Exécution:

Percé pour arrosage interne (AI) jusqu'à 80 bars. Avec vis de réglage de longueur. Une âme en carbure située dans la rallonge amortit (et donc réduit) les vibrations.
Vitesse de rotation max. admissible 8 000 min-1.

Avantage(s):

  • Prévention des vibrations dans le système de serrage.
  • Etats de surfaces des pièces améliorées.
  • Augmentation de la durée de vie de l’outil.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier