• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rallonge pour mandrin de frettage 3°, anti-vibratoire 20/10 mm

Réf.: 302415 20/10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: Oui, à 80 bars max.
  • Vibration: Amorti

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ alésage D1 10 mm
Queue ⌀ d 20 mm
Longueur totale L 210 mm
Arrosage interne Oui, à 80 bars max.
Vibration Amorti
⌀ D2 16 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302415 20/10
EAN / GTIN 4045197701381
Réf. fabricant 302415 20/10

Description

Exécution:

Percé pour arrosage interne (AI) jusqu'à 80 bars. Avec vis de réglage de longueur. Une âme en carbure située dans la rallonge amortit (et donc réduit) les vibrations.
Vitesse de rotation max. admissible 8 000 min-1.

Avantage(s):

  • Prévention des vibrations dans le système de serrage.
  • Etats de surfaces des pièces améliorées.
  • Augmentation de la durée de vie de l’outil.