• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° sans vis de réglage de longueur 12/4 mm

Réf.: 302413 12/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ alésage D1 4 mm
Queue ⌀ d 12 mm
Longueur totale L 210 mm
⌀ D2 8 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302413 12/4
EAN / GTIN 4062406544751
Réf. fabricant 302413 12/4

Description

Exécution:

Percé pour arrosage interne (AI).
Sans vis de réglage de longueur, moyen.

Utilisation:

Pour mandrins de frettage, mandrins expansibles hydrauliques et mandrins à pince ER.

Remarque(s):

Vitesse de rotation max. admissible 8000 min-1.