• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° sans vis de réglage de longueur 16/3 mm

Réf.: 302410 16/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ alésage D1 3 mm
Queue ⌀ d 16 mm
Longueur totale L 160 mm
⌀ D2 10 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302410 16/3
EAN / GTIN 4045197435279
Réf. fabricant 302410 16/3

Description

Exécution:

Percé pour arrosage interne (AI).
Sans vis de réglage de longueur, court.

Utilisation:

Pour mandrins de frettage, mandrins expansibles hydrauliques et mandrins à pince ER.

Remarque(s):

Vitesse de rotation max. admissible 8000 min-1.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier