{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 3 mm | |
Support | SA 40 A = 130 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 130 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
⌀ ext. D | 17 mm | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Arrosage | oui | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 302364 3 | |
EAN / GTIN | 4067263014317 | |
Réf. fabricant | 302364 3 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |