• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mandrin de frettage avec arrosage et paroi renforcée paroi renforcée 20 mm

Réf.: 302322 20
Remise
339,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Arrosage: Obturable
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 20 mm
Support SA 50 court
Norme de porte-outils DIN 69871; ISO 7388-1
Forme ADB
Arrosage Obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV; HPC
Longueur de col cote A 80 mm
⌀ ext. D 40,6 mm
⌀ D2 33 mm
L1 48 mm
Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302322 20
Réf. fabricant 302322 20

Description

Exécution:

  • Avec canaux d'arrosage obturables.
  • Acier réfractaire.
  • Réglage de la longueur d'outil intégré, course de réglage 10 mm.
  • Pour HSS et carbure.
  • Queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!)
  • Avec alésage Balluffchip.
  • Traitement par microbillage.

Avantage(s):

Grâce au modèle renforcé,
  • il est possible d'obtenir de meilleurs résultats d'usinage (avance, profondeur d'approche).
  • il est possible d'obtenir de meilleures qualités d'état de surface des pièces (action d'amortissement des vibrations).

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique dans la tolérance h6. Pour appareils de frettage inductifs, à contact et à l’air chaud.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308800, clés de serrage pour tirette (AB) 308820308835, rallonges pour mandrins de frettage 302410302419. Appareils de frettage, accessoires 354210354450.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier