• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mandrin de frettage 4,5° à fonction de sécurité 16 mm

Réf.: 302314 16
Remise
318,75 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G2,5 à 25 000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 16 mm
Support SA 50 A = 80
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G2,5 à 25 000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV; HPC
Longueur de col cote A 80 mm
⌀ ext. D 42 mm
⌀ D2 33 mm
Affûtage d’outil adapté 129100 16
Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302314 16
EAN / GTIN 4045197883933
Réf. fabricant 302314 16

Description

Exécution:

  • Acier réfractaire.
  • Réglage de la longueur d'outil intégré, réglage 5 mm.
  • Pour outils en carbure.
  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!)
  • Avec alésage Balluffchip.
  • Modèle renforcé.

Avantage(s):

Raccordement serré entre le mandrin de frettage et l'outil
  • empêche l'extraction involontaire de l'outil, sécurité élevée!
  • empêche les secousses radiales.
Outre l'avantage de la sécurité de processus, le mandrin permet, grâce à sa réalisation exécution renforcée:
  • de réduire la tendance aux vibrations, c'est-à-dire d'augmenter la durée de vie de l'outil et d'améliorer les surfaces;
  • d'obtenir des forces de serrage plus élevées que pour les mandrins de frettage standard.
Libre choix de l'outil! Affûtage de l'arbre disponible via Hoffmann, mais aussi disponible librement!

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans la tolérance h6. Blocage contre l'extraction: La queue d'outil doit recevoir un affûtage défini. Pour appareils de frettage inductifs, à contact et à l'air chaud.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308800, clés de serrage AB 308820308835, appareils de frettage, accessoires 354210354450, jeu de vis d’équilibrage 309906 réf. 180.

Remarque(s):

La fraise doit recevoir un affûtage défini. L’affûtage peut être commandé pour un outil neuf ou un outil existant. Numéro pour affûtage: 129100 + indication de taille. L’affûtage peut être également exécuté soi-même, les données sont indiquées à cette adresse: http://ho7.eu/anschliff.