{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 8 mm | |
Support | SA 40 ultra-court | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Arrosage | Obturable | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Sécurité d’extraction des outils | Safe-Lock h6 | |
Longueur de col cote A | 65 mm | |
⌀ ext. D | 29,5 mm | |
⌀ D2 | 22 mm | |
Profondeur de serrage max. LE | 36 mm | |
Type de produit | Mandrin de frettage |
Référence article | 302303 8 | |
EAN / GTIN | 4034221164568 | |
Réf. fabricant | 40.445.08.37 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin de frettage Mandrin Power Shrink Chuck avec Safe-Lock, SA 40 ultra-court, ⌀ serrage D1: 8mm
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
319,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
181,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D2 | 22 mm | 16 mm |
Longueur de col cote A | 65 mm | 120 mm |
Forme | ADB | ADB |
Arrosage | Obturable | Non obturable |
Précision de concentricité | 3 µm | ≤ 3 µm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Type de produit | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage |