Clé dynamométrique type 8801 3/4″ 150-700Nm

Réf.: 3022854
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Clé dynamométrique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3022854
    EAN / GTIN 4010886950227
    Réf. fabricant 3022854

    Description

    Description:

    Serrage contrôlé dans la plage de couple de 150 à 1000 N·m
    Industrie et automobile (camions, utilitaires)
    Version :
    Clé dynamométrique réglable - avec graduation
    Carré conducteur 3/4″ avec fonction de cliquet intégrée
    Convient pour le serrage contrôlé vers la droite ou vers la gauche grâce au carré traversant
    Précision du déclenchement : tolérance +/- 4% de la valeur sélectionnée
    Précision de déclenchement : +/- 4 % de tolérance de la valeur de consigne
    Le mécanisme de cassure (la tige du tube pivote) sert de signal de déclenchement perceptible et visible et rend improbable tout serrage excessif
    Double graduation en N·m et en lbf·ft
    Double échelle en N-m et lbf-ft
    Contenu:
    Clé dynamométrique Typ 88 KNICKER
    Certificat de contrôle selon la norme DIN EN ISO 6789
    Livraison dans un boîtier plastique robuste

    Caractéristique(s):

    • Type d'entraînement / Entraînement: Carré traversant
    • Carré d'entraînement [métrique]: 20 mm
    • Carré d'entraînement [impérial]: 3/4″
    • Nombre de dents: 36
    • Sens de serrage: Gauche et droite
    • Rangement: Coffret plastique
    • Mécanisme de déclenchement: Déclenchement à longue course
    • Couple (min.) [lbf ft]: 100 lbf ft
    • Couple (min.) [Nm]: 150 Nm
    • Couple (max.) [lbf ft]: 500 lbf ft
    • Couple (max.) [Nm]: 700 Nm
    • Plage d'utilisation:
      • Montage
      • Maintenance et entretien
    • Largeur totale [mm]: 95 mm
    • Hauteur totale [mm]: 55 mm
    • Longueur totale [mm]: 1.250 mm
    • Matériau: Construction en tube d'acier
    • Précision: +/- 4 %
    • Angle de pivotement vers l'arrière: 10 °
    • Sécurité Carré de sortie: Sécurité de goupille
    • Graduation de l'échelle [lbf ft]: 10 lbf ft
    • Graduation de l'échelle [Nm]: 20 Nm
    • Type d'échelle: Dual
    • 1000 V isolé: non
    • Réglage fixe: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non
    • Groupes cibles:
      • Automobile
      • Industrie
      • Véhicules de construction et utilitaires
      • Consommateurs
      • Militaire
      • Industrie mécanique
      • Services
      • Railway
      • Agriculture
      • Oil & Gas
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier