{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 16 mm | |
Support | SA 30 court | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 80 mm | |
⌀ ext. D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Type de produit | Mandrin de frettage |
Référence article | 302227 16 | |
EAN / GTIN | 4062406286019 | |
Réf. fabricant | 302227 16 |