Douille de réduction fendue avec arrosage 14 mm

Réf.: 302175 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage D1 14 mm
    ⌀ D 32 mm
    Longueur totale L 63,5 mm
    Précision de concentricité système 5 µm
    Type de produit Douille de réduction

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 302175 14
    EAN / GTIN 4045197763280
    Réf. fabricant 302175 14

    Description

    Exécution:

    Avec fentes de conduits d'arrosage.

    Utilisation:

    • Pour le perçage, l’alésage, le fraisage et l’affûtage d’outils.
    • Flexibilité maximale grâce à la réduction du diamètre de serrage.
    • Le couple maximal garantit un volume de copeaux supérieur à celui d’un serrage direct.
    • Précision de concentricité ± 5 µm (précision du système pour 3×D).
    • Précision de concentricité ± 2 µm (pour douilles de réduction).
    • Utilisable dans tous les mandrins expansibles hydrauliques courants.

    Adapté(s) pour:

    Mandrin expansible hydraulique avec ⌀ serrage 32 mm.