{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 20 mm | |
Support | SA 50 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Arrosage interne | Oui, à 80 bars max. | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Longueur de col cote A | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
⌀ ext. D | 49,5 mm | |
Long. utile L1 | 61,5 mm | |
L2 | 42 mm | |
Course de réglage V | 10 mm | |
Poids | 3,3 kg | |
Filetage M | M16×1 | |
Douille de réduction adaptée | 302160; 302165; 302155; 302150 | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 302052 20 | |
EAN / GTIN | 2050001653239 | |
Réf. fabricant | 15.507.50.20.Z |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrin expansible hydraulique court, étroit, type ADB 20 mm
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
562,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
397,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D2 | 42 | 42 |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ ext. D | 49,5 | 49,5 |
Forme | ADB | ADB |
Filetage M | M16×1 | M16×1 |
Arrosage interne | Oui, à 80 bars max. | Oui, à 80 bars max. |
L2 | 42 | 34 |