{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 32 mm | |
Support | SA 40 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Arrosage interne | Oui, à 80 bars max. | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Longueur de col cote A | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
⌀ ext. D | 73 mm | |
Long. utile L1 | 61,5 mm | |
L2 | 25,5 mm | |
Course de réglage V | 10 mm | |
Filetage M | M16×1 | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 302043 32 | |
EAN / GTIN | 4062406544379 | |
Réf. fabricant | 302043 32 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin expansible hydraulique BASIC court, étroit, type ADB, SA 40, ⌀ serrage D1: 32mm
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
263,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
327,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | SA 40 | SA 40 |
Longueur de col cote A | 80,5 mm | 80,5 mm |
Forme | ADB | ADB |
L2 | 25,5 mm | 25,5 mm |
Course de réglage V | 10 mm | 10 mm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Méthode d'usinage | UGV | UGV |