{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 32 mm | |
Support | SA 50 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Arrosage interne | Oui, à 80 bars max. | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Longueur de col cote A | 81 mm | |
⌀ ext. D | 72 mm | |
Long. utile L1 | 52 mm | |
Douille de réduction adaptée | 302180; 302175 | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 302021 32 | |
Réf. fabricant | 15.508.50.32.Z |