{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de serrage | 2,5 mm - 16 mm | |
Support | SA 50 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 50 µm | |
Couple de serrage maximal Md max | ≤ 14 Nm | |
Longueur de col cote A | 80 mm | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
Clé de serrage Torx® de rechange 625220 | TX25 | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrins de perçage |
Référence article | 301575 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197931825 | |
Réf. fabricant | 301575 2,5-16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrins de perçage Type A 2,5-16 mm
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
326,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock
332,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | SA 50 | SA 50 |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | DIN 2080 |
Longueur de col cote A | 80 | 85 |
⌀ ext. D | 50 | 56 |
Forme | A | A |
Couple de serrage maximal Md max | ≤ 14 | ≤ 14 |
Plage de serrage | 2,5 ;16 | 2,5 ;16 |