Mandrin de perçage Type A 0,3-8 mm

Réf.: 301490 0,3-8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 30

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage 0,3 mm - 8 mm
Support SA 40
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 30 µm
Longueur de col cote A 70 mm
⌀ ext. D 36 mm
Clé de serrage de rechange 627425 SW4
Type de produit Mandrins de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301490 0,3-8
EAN / GTIN 2050001689504
Réf. fabricant 11.296.40.08

Description

Exécution:

Pour rotation à droite et à gauche

Livraison:

Avec clé mâle coudée 6 pans et poignée transversale.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange