Mandrin de perçage Type ADB, SA 40, Plage de serrage: 0,3-10mm

Réf.: 301465 0,3-10
Remise
252,84 €
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de serrage (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Arrosage interne: Oui, à 50 bars max.
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 20

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage 0,3 mm - 10,2 mm
Support SA 40
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme ADB
Arrosage interne Oui, à 50 bars max.
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 20 µm
Couple de serrage maximal Md max ≤ 14 Nm
Type Étroit
Longueur de col cote A 73 mm
⌀ ext. D 38 mm
Clé de serrage de rechange 627425 Ouv. de 4
Type de produit Mandrins de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301465 0,3-10
EAN / GTIN 4045197868787
Réf. fabricant 301465 0,3-10

Description

Exécution:

Pour rotation à droite et à gauche.
Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip. Erreur de concentricité maximale ≤ 20 µm.
Traitement par microbillage.
Forme compacte pour les ⌀ les plus courants jusqu'à 10,2 mm.

Livraison:

Avec clé de serrage munie d’une poignée transversale.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier